text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 8mm SDS-plus Shank 165mm 10-Piece


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artículo No. 8D602127
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 165
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descripción

Para una mayor flexibilidad, ambas son compatibles con todas las herramientas y cargadores Bosch Professional 18 V nuevos y existentes (Sistema Professional 18 V). Además, cada batería dispone de la tecnología COOLPACK 2.0 para una disipación superior del calor desde el interior hacia el exterior de la batería. Como el calor puede dañar las celdas, esta tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una impresionante vida útil de la batería un 135% más larga que las baterías estándar, lo que le permite rendir durante periodos de trabajo más largos. La ProCORE18V 4.0Ah Professional es una batería de iones de litio (Li-ion) con indicador de nivel de carga de 5 LED de alta resolución. 1 x batería ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB), 1 x batería ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149), Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 8D602127
EAN 4059952532400
UBB 500718659062
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900167
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.