text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 5mm SDS-plus Shank 215mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artikelnummer 2D830840
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Adecuado para acero inoxidable No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longitud total (mm) 215
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Beschreibung

Martillo perforador a batería con SDS plus GBH 18V-26F, El GBH 18V-26 F Professional con portabrocas de cambio rápido es el martillo perforador universal de la categoría de martillos perforadores a batería SDS plus de Bosch, por lo que es perfecto para el uso diario. La unidad de extracción de polvo opcional GDE 18V-16 Professional se integra con el martillo, proporcionando una solución de polvo HEPA autónoma para una máxima movilidad. El martillo perforador también incorpora KickBack Control y Control Electrónico de Precisión (EPC) para un mejor manejo de la herramienta y una mayor protección del usuario. Su potente motor proporciona 2,6 J de energía de impacto para una rápida eliminación de material. 2 x batería ProCORE18V 5,5Ah (1 600 A02 149), Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), Portabrocas de cambio rápido SDS plus (2 608 572 213), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Empuñadura auxiliar (2 602 025 141), Tope de profundidad 210 mm (1 613 001 010), Portabrocas de cambio rápido 13 mm (2 608 572 212), 1/1 L-BOXX incrustación para herramienta (1 600 A00 HP1)

Artikelnummern

Artikelnummer 2D830840
EAN 4059952531342
UBB 500718648420
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608900061
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.