text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 24mm SDS-max Shank 320mm


Objednací číslo 7G868917
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Baleno po 1

Specifikace

Longitud total (mm) 320
Taladro de diámetro (mm) 24
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G868917
EAN 4059952533124
UBB 500718664666
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608900238
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.