text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 22mm SDS-max Shank 520mm


¡Larga vida útil taladrando hormigón armado! Taladrar hormigón armado es un trabajo duro y tradicionalmente ha pasado factura a las brocas de martillo perforador. Incluso las brocas de 4 filos se desgastan rápidamente, lo que se traduce en tiempos de inactividad para cambiar accesorios y buscar suministros. El cabezal de carburo completo de la EXPERT SDS max-8X es un diseño avanzado de 4 cortadores fabricado de una sola pieza del metal más resistente: no se atasca y no presenta debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que taladran hormigón y hormigón armado con regularidad, como por ejemplo para anclajes de alta resistencia o extensiones de barras de refuerzo, la broca de martillo EXPERT SDS max-8X de Bosch ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una vida útil inigualables. Es EL ACCESORIO EXPERTO para martillos perforadores SDS max.

Article number 1H743274
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 520
Taladro de diámetro (mm) 22
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075030
Type Hammer Drill Bit

Description

¡Larga vida útil taladrando hormigón armado! Taladrar hormigón armado es un trabajo duro y tradicionalmente ha pasado factura a las brocas de martillo perforador. Incluso las brocas de 4 filos se desgastan rápidamente, lo que se traduce en tiempos de inactividad para cambiar accesorios y buscar suministros. El cabezal de carburo completo de la EXPERT SDS max-8X es un diseño avanzado de 4 cortadores fabricado de una sola pieza del metal más resistente: no se atasca y no presenta debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que taladran hormigón y hormigón armado con regularidad, como por ejemplo para anclajes de alta resistencia o extensiones de barras de refuerzo, la broca de martillo EXPERT SDS max-8X de Bosch ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una vida útil inigualables. Es EL ACCESORIO EXPERTO para martillos perforadores SDS max.

Article numbers

Article number 1H743274
EAN 4059952533087
UBB 500718664336
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608900234
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.