text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 18mm SDS-max Shank 940mm


Artículo No. 1Q649634
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 800
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 940
Taladro de diámetro (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 800
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075030
Type Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1Q649634
EAN 4059952532981
UBB 500718663759
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900224
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.