text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 14mm SDS-plus Shank 465mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artículo No. 2L822107
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 465
Taladro de diámetro (mm) 14
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descripción

¡Larga vida útil taladrando hormigón armado! Perforar hormigón armado es un trabajo duro, y tradicionalmente ha pasado factura a las brocas. Las brocas normales de dos filos se atascan en las armaduras y acaban rompiéndose. El cabezal de carburo completo de la EXPERT SDS plus-7X es un diseño avanzado de 4 cortadores fabricado de una sola pieza del metal más resistente: no se atasca y no presenta debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que taladran hormigón y hormigón armado con regularidad, por ejemplo para fijaciones e instalaciones, la broca de percusión EXPERT SDS plus-7X de Bosch ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una longevidad inigualables. Es EL accesorio EXPERT para martillos perforadores SDS plus.

Números de artículo

Artículo No. 2L822107
EAN 4059952531977
UBB 500718654766
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900124
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.