Productos SDS MAX
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Accesorios
Productos SDS MAX
9P631708
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
Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 14mm SDS-max Shank 340mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9P631708
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
200
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
340
Taladro de diámetro (mm)
14
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
200
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
Sí
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Codigo SA
82075030
Type
Hammer Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9P631708
EAN
4059952532813
UBB
500718662686
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
2608900207