text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 12mm SDS-plus Shank 315mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artículo No. 0E835583
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 250
Número de cuchillas de corte 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 315
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 250
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descripción

Larga Vida Cortando Ladrillo Hueco Para los constructores y albañiles, cortar ladrillos huecos en la obra permite trabajar de forma rápida y productiva. Sin embargo, la mayoría de las hojas de sierra alternativas no podrían durar mucho en materiales minerales tan abrasivos. Con una hoja de metal duro especial como la EXPERT 'Hollow Brick', los albañiles pueden cortar ladrillos huecos a medida cómodamente y sin destruir sus hojas. Gracias a la hoja de sierra de sable EXPERT 'Hollow Brick' de Bosch, la sierra de sable se está convirtiendo rápidamente en la herramienta favorita de los albañiles. Corte sus ladrillos a medida con la tecnología de metal duro de Bosch.

Números de artículo

Artículo No. 0E835583
EAN 4059952531847
UBB 500718653446
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900111
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.