text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 12mm SDS-plus Shank 265mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artículo No. 2C186640
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 265
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descripción

Larga Vida Cortando Materiales de Construcción Resistentes Muchas cuchillas que se anuncian como «para varios materiales» funcionan bien en madera y metal blando, pero no cortan elementos más duros como tornillos o accesorios metálicos. La EXPERT 'Multi Material' no tiene estos problemas: sus dientes de metal duro pueden cortar las calidades más duras de acero - una y otra vez. Porque la hoja de sierra de sable EXPERT 'Multi Material' de Bosch dura mucho más y rinde en todos los materiales, es de gran valor para los profesionales, que ganan en productividad además de ahorrar en hojas de sierra.

Números de artículo

Artículo No. 2C186640
EAN 4059952531830
UBB 500718653362
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.