text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 12mm SDS-max Shank 940mm


Cod Articol 6T969331
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 800
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Ambalat la 1

Specificații

Lunghezza totale (mm) 940
Diametro trapano (mm) 12
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 800
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075030
Type Hammer Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 6T969331
EAN 4059952532783
UBB 500718662504
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608900204
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.