text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 12mm SDS-max Shank 540mm


Artículo No. 1D086031
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 540
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1D086031
EAN 4059952532769
UBB 500718662355
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900202
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.