text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 10mm SDS-plus Shank 265mm 30-Piece


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artículo No. 6T905164
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 265
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descripción

Martillo perforador sin cable BITURBO con SDS max GBH 18V-36 C, El GBH 18V-36 C Professional combina una compacidad extrema y una gran potencia para trabajos duros en hormigón. Con un peso de 6,1 kg, su diseño es más compacto y ligero que el de cualquier otro martillo SDS max sin cable del mercado. La tecnología sin escobillas BITURBO del martillo ofrece un rendimiento extraordinario de 7,0 J máx.. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18 V (Sistema Professional 18V). Para obtener la máxima potencia, utilice ProCORE18V = 8,0 Ah. 2 x batería ProCORE18V 5,5Ah (1 600 A02 149), cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), 1 x módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF), empuñadura auxiliar (2 608 000 702), paño de máquina (número de recambio: 1 619 200 413), tubo de grasa (número de recambio: 1 615 430 010), maletín de transporte (número de recambio: 1 605 438 1G2)

Números de artículo

Artículo No. 6T905164
EAN 4059952532615
UBB 500718661100
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900188
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.