text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 10mm SDS-plus Shank 165mm 10-Piece


Article number 3W942339
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Cutting length (mm) 100
Number of cutting blades 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 165
Diameter drill (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Cutting length (mm) 100
Number of cutting blades 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Cutting material Other
Suitable for reboring No
With cooling channel No
Suitable for tiles No
Spiral drill No
With quick-lock No
Brand Bosch
Commodity code 82075030
Type Hammer Drill Bit

Article numbers

Article number 3W942339
EAN 4059952532431
UBB 500718659302
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608900170
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.