text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Escaleras 600


Work Bench PWB 600,Quick set-up for stable working – anywhere, anytime,Fast and easy set-up for starting right away,Attach flexible clamping jaws for a firm hold, even on round and 'awkwardly' shaped workpieces,Bamboo surface for a durable workspace,Table folds flat via aluminium construction for easy transport and storage,4 clamping jaws,Carton

Artículo No. 4J802060
Anchura 680
Profundidad 680
Peso 11.6
Plegable
Adecuado para montaje en pared No
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 680
Profundidad 680
Peso 11.6
Plegable
Adecuado para montaje en pared No
Altura (mm) 834-834
Con cajonera No
Con ruedas No
Material encimera Madera contrachapada
Altura regulable No
Con freno No
Marca Bosch
Type Workbench

Descripción

Banco de trabajo PWB 600,Montaje rápido para un trabajo estable - en cualquier lugar y en cualquier momento,Montaje rápido y sencillo para empezar de inmediato,Colocación de mordazas de sujeción flexibles para una sujeción firme, incluso en piezas de trabajo redondas y de formas «incómodas»,Superficie de bambú para un espacio de trabajo duradero,Mesa plegable mediante construcción de aluminio para un transporte y almacenamiento sencillos,4 mordazas de sujeción,Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 4J802060
EAN 3165140612272
UBB 500582089149
UNSPSC 30191501
Artículo del fabricante nr 0603B05200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.