Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
7A319770
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
Bosch Eccentric sander 060137B202
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7A319770
Altura
197
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
409
Consumo nominal (W)
400
Peso de la máquina (kg)
2.4
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Montaje abrasivo
Fresas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
197
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
409
Consumo nominal (W)
400
Peso de la máquina (kg)
2.4
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Montaje abrasivo
Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
5500
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
4
Marca
Bosch
Model
GEX 40-150
Type
Eccentric Sander
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7A319770
EAN
4059952528779
UBB
500715653407
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
060137B202