text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Eccentric sander 0601372800


Artículo No. 2T852559
Altura 190
Longitud (mm) 315
Consumo nominal (W) 340
Peso de la máquina (kg) 2.1
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4500
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 190
Longitud (mm) 315
Consumo nominal (W) 340
Peso de la máquina (kg) 2.1
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4500
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm) 4
Marca Bosch
Codigo SA 84672959
Model GEX 34-150
Type Eccentric Sander

Números de artículo

Artículo No. 2T852559
EAN 4059952528922
UBB 500754717683
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601372800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.