text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Easyimpact -Lopboorm 630


Artículo No. 8G500110
Anchura 291
Altura 110
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 386
Consumo nominal (W) 630
Peso de la máquina (kg) 1.7
Luz del portabrocas (mm) 2-13
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 291
Altura 110
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 386
Consumo nominal (W) 630
Peso de la máquina (kg) 1.7
Luz del portabrocas (mm) 2-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 25
Momento de torsión máx. (Nm) 1.4
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 13
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 13
Potencia de salida (W) 370
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 13
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 13
Número máx. de carreras (1/min) 48000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 50-3000
Marca Bosch
Model EasyImpact 630
Type Impact Drill

Números de artículo

Artículo No. 8G500110
EAN 4059952576381
UBB 500583448591
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0603133100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.