text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12-baretool


Artículo No. 7X608688
Tensión nominal (V) 12
Anchura 210
Altura 85
Longitud (mm) 240
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10-10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Anchura 210
Altura 85
Longitud (mm) 240
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10-10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 8
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Par de apriete (Nm) 15-30
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-1300
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Números de artículo

Artículo No. 7X608688
EAN 4053423224849
UBB 500583329122
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06039B6106
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.