Atornillador de impacto
7H270215
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
Bosch easyimpact 12 -2accu
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7H270215
Tensión nominal (V)
12
Anchura
210
Altura
85
Longitud (mm)
240
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
10-10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Anchura
210
Altura
85
Longitud (mm)
240
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
10-10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
8
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
20
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
6
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
6
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
6
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
6
Par de apriete (Nm)
15-30
Número máx. de carreras (1/min)
19500
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0-450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0-1300
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
EasyImpact 12
Type
Cordless Hammer Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7H270215
EAN
4053423224832
UBB
500583124762
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
06039B6105