Atornillador de impacto
4B120602
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
Bosch easyimpact 12 -1accu
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4B120602
Tensión nominal (V)
12
Anchura
235
Altura
103
Longitud (mm)
235
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
10-10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Anchura
235
Altura
103
Longitud (mm)
235
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
10-10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
8
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
20
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Par de apriete (Nm)
15-30
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0-400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0-1300
Número de baterías incluidas
1
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
EasyImpact 12
Type
Cordless Hammer Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4B120602
EAN
4053423224825
UBB
500581980991
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
06039B6104