text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255300


Artículo No. 9G724721
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de corte (mm) 35
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 65
Taladro de diámetro (mm) 15
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de corte (mm) 35
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Wood Rasp Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 9G724721
EAN 3165140384155
UBB 500699378997
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.