text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255266


Artículo No. 8Z890669
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 5.5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 110
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 20
Diámetro del eje (mm) 5.5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 110
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Spade Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8Z890669
EAN 3165140383813
UBB 500699372123
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255266
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.