text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Drill for wood 2609255261


Artículo No. 1F540725
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 5.5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 110
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 155
Taladro de diámetro (mm) 14
Diámetro del eje (mm) 5.5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 110
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA
Type Spade Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1F540725
EAN 3165140383769
UBB 500699371133
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255261
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.