text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255203


Artículo No. 2E394788
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 55
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 92
Taladro de diámetro (mm) 6
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 55
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2E394788
EAN 3165140383172
UBB 500699361316
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2609255203
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.