Brocas para madera
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
Accesorios
Brocas para madera
0D152391
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
Bosch Drill for wood 2609255151
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0D152391
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
6.35
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
76
Adecuado para acero inoxidable
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
112
Taladro de diámetro (mm)
8
Diámetro del eje (mm)
6.35
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
76
Adecuado para acero inoxidable
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Material de corte
HSS
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Type
Brad Point Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0D152391
EAN
3165140713429
UBB
500699360326
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
2609255151