text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH DRILL CYL-9 MULTICONSTRCTN 8X80X120


High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit

Artículo No. 6I939223
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 7.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 120
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 7.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 80
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca BOSCH

Descripción

Taladrado de Alta Precisión en Múltiples Materiales La obra moderna requiere trabajar en muchos materiales diferentes y nunca se sabe qué es lo siguiente que se va a tener que taladrar. Encontrar la broca adecuada puede ser difícil y llevar mucho tiempo - a no ser que disponga de la broca EXPERT MultiConstruction. La broca cilíndrica EXPERT CYL-9 MultiConstruction de Bosch es la broca que siempre debería estar en su caja de herramientas: nunca se quedará atascado en un trabajo ni perderá el tiempo buscando la broca adecuada.

Números de artículo

Artículo No. 6I939223
EAN 4059952539140
UBB 500718694457
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900621
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.