text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH DRILL CYL-9 MULTICONSTRCTN 6X60X100


High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit

Artículo No. 8V917865
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 5.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 6
Diámetro del eje (mm) 5.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 60
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca BOSCH

Descripción

Lijadora Orbital sin Cable GSS 18V-13, Bolsa de polvo (2 608 000 715), Placa base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) con placa lijadora (2 608 601 444), 1 x hoja lijadora C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible por separado como juego de 10: 2 608 607 232)

Números de artículo

Artículo No. 8V917865
EAN 4059952539041
UBB 500718693871
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900611
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.