text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de doble punta de Bosch 6,5 x 22 x 70mm


Numéro d'article 7F914290
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 22
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 22
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075030
Type Double End Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F914290
EAN 3165140148160
UBB 500648767951
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608597600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.