text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disco desbarbado INOX 76X4X10MM


The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, i

Artículo No. 2L653094
Aplicación Molienda
Espesor (mm) 4
Número máximo de revoluciones (1/min) 20.1
Diámetro del disco (mm) 76
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Espesor (mm) 4
Número máximo de revoluciones (1/min) 20.1
Diámetro del disco (mm) 76
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Disco diamantado No
Diámetro interior 10
Rueda de tazón No
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Marca Bosch
Type Grinding Disc

Descripción

Martillo Rotativo Inalámbrico Uneo Maxx,La herramienta inalámbrica 3 en 1 definitiva para trabajos extensos,Mecanismo de percusión neumático para taladrar fácil y rápidamente también en hormigón,Portabrocas SDS-System para un cambio de accesorios intuitivo y fácil en 3 segundos,Compacto y potente para un manejo y rendimiento óptimos,Para martillar, taladrar y atornillar en hormigón, mampostería, metal, madera y azulejos,POTENCIA PARA TODO: Una batería y un cargador para todo un sistema de herramientas de Hogar y Jardín,Brocas para hormigón de 6 y 8 mm de diámetro,Brocas universales de 5 y 6 mm de diámetro,4 brocas largas,Adaptador de mango redondo,Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 2L653094
EAN 3165140913775
UBB 500673242805
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608601705
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.