text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disco de diamante AIZ 28 SC


The Starlock AIZ 28 SC cutter provides reliable and easy cutting of various soft materials. The sharp blade is ideal for slicing through pliable materials. It features a razor-like continuous cutting edge on both blade sides along with a sharpened tip for effortlessly piercing and slicing through flexible materials. The rigid scraper body made from HCS

Artículo No. B4985.000.365
Aplicación Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para acero No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para acero No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Longitud hoja de sierra (mm) 40
Marca Bosch
Model AIZ28SC
Type Joint Cutter

Descripción

La cortadora Starlock AIZ 28 SC proporciona un corte fiable y fácil de diversos materiales blandos. La afilada cuchilla es ideal para cortar materiales flexibles. Presenta un filo continuo similar al de una navaja en ambos lados de la cuchilla junto con una punta afilada para perforar y cortar sin esfuerzo materiales flexibles. El cuerpo rígido del rascador, fabricado en HCS (acero con alto contenido de carbono), corta fácilmente materiales blandos, ya que su hoja ancha no se dobla ni se deforma a mitad del corte. Este cortador está diseñado para su uso en juntas de dilatación blandas, materiales de masilla como compuestos de sellado, materiales aislantes y materiales de juntas blandas. El sistema de montaje a presión Starlock permite retirar y cambiar la cuchilla en 3 segundos sin tener que tocarla. El sistema de montaje produce la máxima transferencia de potencia gracias a una conexión tridimensional ajustada entre la máquina y el accesorio.

Números de artículo

Artículo No. B4985.000.365
EAN 3165140546713
UBB 500570632298
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608661691
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.