text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Destornilladores GWB 12V-10


Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inla

Artículo No. 3I908776
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1.2
Luz del portabrocas (mm) 6
Momento de torsión máx. (Nm) 11
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1.2
Luz del portabrocas (mm) 6
Momento de torsión máx. (Nm) 11
Diámetro de perforación en acero (mm) 6
Diámetro de perforación en madera (mm) 10
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

Taladro angular inalámbrico GWB 12V-10, El único taladro en línea y angular del mercado, Se articula con el portabrocas e ilumina eficazmente los espacios de trabajo oscuros, Sustitución sencilla de brocas para una gran variedad de aplicaciones, Portabrocas articulado de 90°-180°. Mejor equilibrio y control de la herramienta para un trabajo perfecto en espacios reducidos, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX embutido para accesorios (1 600 A00 2WY), 1/2 L-BOXX embutido para herramienta (1 600 A00 2W8)

Números de artículo

Artículo No. 3I908776
EAN 3165140773256
UBB 500655449881
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601390909
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.