Atornillador
7U004067
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
BOSCH Destornilladores de broca 1ACCU
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7U004067
Tensión nominal (V)
12
Anchura
386
Altura
291
Longitud (mm)
113
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1.3
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Anchura
386
Altura
291
Longitud (mm)
113
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1.3
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
8
Energía máx. de un golpe (J)
0.5
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación en acero (mm)
8
Diámetro de perforación en madera (mm)
10
Número máx. de carreras (1/min)
4800
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-900
Número de baterías incluidas
1
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
Uneo
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7U004067
EAN
3165140877558
UBB
500583291405
UNSPSC
23101505
Artículo del fabricante nr
060398400D