Atornillador
0J960407
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
BOSCH Destornilladores BARETOOL
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0J960407
Tensión nominal (V)
18
Anchura
245
Altura
276
Longitud (mm)
89
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
245
Altura
276
Longitud (mm)
89
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
10
Energía máx. de un golpe (J)
0.6
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación en acero (mm)
8
Diámetro de perforación en madera (mm)
10
Número máx. de carreras (1/min)
5000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-900
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.4
Número de baterías incluidas
1
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J960407
EAN
3165140877435
UBB
500573747663
UNSPSC
23101505
Artículo del fabricante nr
060395230C