text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch destornillador tx 40x125


Artículo No. 3N404163
Aislamiento
Peso 130
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Con taladro No
Asidero de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 130
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Con taladro No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 7
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Bosch
Type Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 3N404163
EAN 4059952522876
UBB 500581806261
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1600A01V0F
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.