text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch destornillador tx 20x100


Artículo No. 4P285654
Aislamiento
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Con taladro No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Hexagon
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Con taladro No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Bosch
Type Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 4P285654
EAN 4059952522845
UBB 500582170220
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1600A01V0C
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.