text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch destornillador tx 15x75


Artículo No. 2J454754
Aislamiento
Peso 60
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 75
Con taladro No
Asidero de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 60
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 75
Con taladro No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Bosch
Type Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 2J454754
EAN 4059952522838
UBB 500581423299
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1600A01V0B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.