text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch destornillador sl 5,5x100

10 días

Artículo No. 3T181679
Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño Otro
Peso 120
Longitud total (mm) 255
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño Otro
Peso 120
Longitud total (mm) 255
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Hoja abombada No
Material de la hoja Chrome-vanadium steel
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo
Marca Bosch
Type Slot Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 3T181679
EAN 4059952512372
UBB 500581886370
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1600A01TG0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.