Destornilladores, puntas & llaves
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2D225573
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
Bosch destornillador sl 4,5x100
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2D225573
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Tamaño
Otro
Peso
120
Longitud total (mm)
255
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Tamaño
Otro
Peso
120
Longitud total (mm)
255
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
4.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Chrome-vanadium steel
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D225573
EAN
4059952512365
UBB
500581340113
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1600A01TF9