text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Destornillador de impacto GDR 18 V-160


Artículo No. 6D892411
Tensión nominal (V) 18
Altura 234
Longitud (mm) 153
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Momento de torsión máx. (Nm) 160
Inserción de la herramienta Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Impactos (1/min) 3600
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 234
Longitud (mm) 153
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Momento de torsión máx. (Nm) 160
Inserción de la herramienta Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Impactos (1/min) 3600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.02
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GDR 18V-160
Type Cordless Impact Driver

Números de artículo

Artículo No. 6D892411
EAN 3165140889117
UBB 500679289404
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019G5100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.