Atornillador de impacto
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas
Atornillador de impacto
5I721265
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
Bosch Destornillador de impacto GDR 18 V-160
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5I721265
Tensión nominal (V)
18
Altura
234
Longitud (mm)
153
Momento de torsión máx. (Nm)
160
Inserción de la herramienta
Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Impactos (1/min)
3600
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2800
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Altura
234
Longitud (mm)
153
Momento de torsión máx. (Nm)
160
Inserción de la herramienta
Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Impactos (1/min)
3600
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2800
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.02
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Codigo SA
84672920
Model
GDR 18V-160
Type
Cordless Impact Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5I721265
EAN
3165140921022
UBB
500679474295
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019G5104