Atornillador de impacto
2Y112627
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
Bosch destornillador a batería ixo 7 set
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Y112627
Tensión nominal (V)
3.6
Anchura
46
Altura
120
Longitud (mm)
147
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
0.32
Momento de torsión máx. (Nm)
5.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
3.6
Anchura
46
Altura
120
Longitud (mm)
147
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
0.32
Momento de torsión máx. (Nm)
5.5
Par de apriete (Nm)
3-5.5
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
5-5
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0-235
Destornillador para tabiquería seca
No
Adecuado para tornillos en espiral
No
Número de baterías incluidas
1
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
IXO 7
Type
Cordless Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Y112627
EAN
4053423234756
UBB
500581612461
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
06039E0001