text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cuchilla de sable S922AF A2ST


Hoja de sierra sable S 922 AF Flexible for Metal, bS 922 AF/b, BIM, ondulado, fresado, Chapas finas (0,7-3 mm), perfiles/tubos finos (Ø 100 mm) corte sencillo y fino

Artículo No. B4956.656.036
Longitud total (mm) 150
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 150
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Versión de metal duro No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 46
Model S922AF
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra de sable flexible para metal S 922 AF realiza cortes sin esfuerzo en metal. Su paso de diente muy fino y su dentado ondulado permiten realizar cortes suaves en materiales finos. Además, la hoja BIM (bimetálica) está diseñada para una larga vida útil al cortar acero de resistencia normal. Está equipada con un paso de diente muy fino (1 mm) para cortar tubos y perfiles de acero con un grosor de 0,7 mm a 3 mm. La hoja de sierra alternativa tiene una longitud estándar de 150 mm que permite una capacidad de corte de hasta 100 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.656.036
EAN 3165140093385
UBB 500504932178
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608656036
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.