text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cuchilla de sable S522EF A5ST


Hoja de sierra sable S 522 EF Flexible for Metal, bS 522 EF/b, BIM, triscada, fresada, Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas., Chapas finas (1,5-4 mm)

Artículo No. B4956.656.012
Longitud total (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.4
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.4
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Versión de metal duro No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 60
Model S522EF
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra de sable S 1542 K Top para madera proporciona cortes potentes y rápidos en madera. Su gran paso de diente (8,5 mm) y sus grandes gargantas eliminan el material rápidamente, permitiendo un corte rápido. Además, los afilados dientes laterales de la hoja cortan eficazmente para un trabajo rápido y potente, mientras que su material de calibre extra grueso (1,5 mm) proporciona la máxima estabilidad para cortes fuertes. Fabricada en HCS (acero de alto carbono), la hoja de sierra de sable es adecuada para cortar madera blanda, madera de construcción y todos los materiales de carpintería no abrasivos en aplicaciones de construcción. Tiene una longitud de 240 mm, lo que permite una capacidad de corte de hasta 190 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.656.012
EAN 3165140093484
UBB 500504931188
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608656012
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.