text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch S1411DF Reciprocating Saw Blade 300mm Blade Length 2-Piece


El paquete de adaptadores de extensión contiene una variedad de adaptadores de extensión, que permiten el uso de los sistemas de cambio de potencia de Bosch en sierras de corona fabricadas por competidores como Starrett, Baco y Lenox. Este paquete contiene dos adaptadores para diámetros de 14-30 mm (rosca 1/2-pulgada-20UNF), y cuatro adaptadores para diámetros de 32-210 mm (rosca 5/8-pulgada-18UNF).

Article number B4956.654.834
Total length (mm) 300
Suitable for stainless steel No
Tooth distance (mm) 4.3
Suitable for plastic No
Suitable for steel No
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 300
Suitable for stainless steel No
Tooth distance (mm) 4.3
Suitable for plastic No
Suitable for steel No
Suitable for wood Yes
Suitable for nonferrous metals No
Hard metal version No
Brand Bosch
Weight per piece (g) 102
Commodity code 8202998000
Model S1411DF
Type Reciprocating Saw Blade

Description

El paquete de adaptadores de extensión contiene una variedad de adaptadores de extensión, que permiten el uso de los sistemas de cambio de potencia de Bosch en sierras de corona fabricadas por competidores como Starrett, Baco y Lenox. Este paquete contiene dos adaptadores para diámetros de 14-30 mm (rosca 1/2-pulgada-20UNF), y cuatro adaptadores para diámetros de 32-210 mm (rosca 5/8-pulgada-18UNF).

Article numbers

Article number B4956.654.834
EAN 3165140036139
UBB 500504930685
UNSPSC 27112802
Manufacturer article nr  2608654834
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.