text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cuchilla de sable S1222VF A2ST


La hoja de sierra de sable flexible para metal S 1122 EF está optimizada para el corte a ras en metal. Su longitud de 225 mm y el grosor estándar del material de 0,9 mm permiten realizar excelentes cortes a ras. Además, es posible cortar materiales de acero con los grosores de pared más comunes gracias al paso de diente fino de la hoja (1,4 mm). Fabricada en BIM (bimetálico), la hoja es adecuada para cortar materiales de acero de resistencia normal, mientras que su paso de diente fino es ideal para su uso en tubos y perfiles con un grosor de pared de 1,5 mm a 4 mm. La longitud estándar de la hoja de 225 mm proporciona una capacidad de corte de hasta 175 mm.

Artículo No. B4956.656.043
Longitud total (mm) 300
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.8
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 300
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.8
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Versión de metal duro No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA 8202998000
Model S1222VF
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra de sable flexible para metal S 1122 EF está optimizada para el corte a ras en metal. Su longitud de 225 mm y el grosor estándar del material de 0,9 mm permiten realizar excelentes cortes a ras. Además, es posible cortar materiales de acero con los grosores de pared más comunes gracias al paso de diente fino de la hoja (1,4 mm). Fabricada en BIM (bimetálico), la hoja es adecuada para cortar materiales de acero de resistencia normal, mientras que su paso de diente fino es ideal para su uso en tubos y perfiles con un grosor de pared de 1,5 mm a 4 mm. La longitud estándar de la hoja de 225 mm proporciona una capacidad de corte de hasta 175 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.656.043
EAN 3165140093453
UBB 500504933085
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608656043
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.