text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cuchilla de sable S 1111 DF A5ST


La hoja de sierra de sable flexible para metal S 922 EF está optimizada para una amplia gama de aplicaciones en metal. Su paso de diente fino corta materiales de todos los grosores habituales. Fabricada en BIM (bimetálico), la hoja está diseñada para una larga vida útil al cortar acero de resistencia normal. Además, está equipada con un paso de diente fino (1,4 mm) para cortar tubos y perfiles con un grosor de 1,5 mm a 4 mm. La hoja tiene una longitud estándar de 150 mm que permite una capacidad de corte de hasta 100 mm.

Artículo No. B4956.656.261
Longitud total (mm) 225
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 4.3
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 225
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 4.3
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Versión de metal duro No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 165
Codigo SA 8202998000
Model S 1111 DF
Type Reciprocating Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra de sable flexible para metal S 922 EF está optimizada para una amplia gama de aplicaciones en metal. Su paso de diente fino corta materiales de todos los grosores habituales. Fabricada en BIM (bimetálico), la hoja está diseñada para una larga vida útil al cortar acero de resistencia normal. Además, está equipada con un paso de diente fino (1,4 mm) para cortar tubos y perfiles con un grosor de 1,5 mm a 4 mm. La hoja tiene una longitud estándar de 150 mm que permite una capacidad de corte de hasta 100 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.656.261
EAN 3165140235532
UBB 500504933812
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608656261
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.