text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Crosscut saw GCM 8 SJL


Artículo No. 5F277886
Anchura 910
Altura 410
Peso 17.3
Tensión (V) 240
Longitud (mm) 460
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 216
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 910
Altura 410
Peso 17.3
Tensión (V) 240
Longitud (mm) 460
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 216
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5500
Tronzado izquierda (°) 52
Ajuste del inglete a la derecha (°) 60
Inclinación izquierda (°) 47
Inclinación derecha (°) 2
Anchura de la superficie de apoyo (mm) 91
Longitud de la superficie de apoyo (mm) 46
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 5F277886
EAN 3165140777780
UBB 500673256839
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0615990FV8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.