text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GGS 20 Straight Grinder in L-BOXX 24000RPM 83 x 310 x 100mm


Cordless Straight Grinder GGS 18V-20, The GGS 18V-20 Professional’s brushless motor is optimised for ProCORE 18V battery technology, giving it cordless power equivalent to that of a 700W corded grinder. Compact and light at 360-mm long, with a small grip size of 170 mm and weighing just 1.3 kg, it is easy and comfortable to use even in overhead applicat

Artículo No. 6V078935
Tensión nominal (V) 18
Inserción de la herramienta Herramienta tensora
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 24000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Inserción de la herramienta Herramienta tensora
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 24000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Marca Bosch
Model GGS 20
Type Straight Grinder

Descripción

Amoladora recta sin cable GGS 18V-20, El motor sin escobillas de la GGS 18V-20 Professional está optimizado para la tecnología de batería ProCORE 18V, lo que le proporciona una potencia sin cable equivalente a la de una amoladora con cable de 700W. Compacta y ligera, con 360 mm de longitud, una empuñadura pequeña de 170 mm y un peso de sólo 1,3 kg, es fácil y cómoda de usar incluso en aplicaciones por encima de la cabeza. El motor sin escobillas y la protección contra sobrecargas garantizan una larga vida útil. Con piedras de amolar de alta calidad, la GGS 18V-20 Professional es perfecta para amolar metal. Es compatible con todas las baterías Bosch de 18V (excepto ProCORE 18V 12,0 Ah) y cargadores. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x llave de 19 mm (número de recambio 3 607 950 024)

Números de artículo

Artículo No. 6V078935
EAN 4059952607108
UBB 500582939327
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019B5400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.