text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Impact screwdriver GDX 18V-210 C


Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-210 C, Built for strength, the powerful GDX 18V-210 C Professional impact driver delivers a high level of flexibility and damage prevention. Two default modes available on the user interface, selftapping screw (A) and wood screw (B), prevent broken or stripped off screwheads, worn-out threads, and damaged workpieces

Artículo No. 4U126376
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.8
Momento de torsión máx. (Nm) 210
Inserción de la herramienta Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.8
Momento de torsión máx. (Nm) 210
Inserción de la herramienta Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Impactos (1/min) 4100
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 3400
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Descripción

GDX 18V-210 C, El potente atornillador de impacto profesional GDX 18V-210 C ofrece un alto nivel de flexibilidad y prevención de daños. Los dos modos predeterminados disponibles en la interfaz de usuario, tornillo autorroscante (A) y tornillo para madera (B), evitan la rotura o el desprendimiento de las cabezas de los tornillos, el desgaste de las roscas y el deterioro de las piezas de trabajo al ralentizar o apagar el atornillador de impacto. Todos los modos son personalizables a través de la Bosch Toolbox App. El portaherramientas 2 en 1 facilita el cambio rápido y flexible entre herramientas con hexágono interior de 1/4« y cuadradillo de 1/2». La potencia se puede ajustar mediante tres configuraciones de velocidad/par, lo que ofrece una flexibilidad y un control avanzados. Este atornillador de impacto se puede utilizar en muchas aplicaciones, como la introducción de tornillos autorroscantes o para madera, o para apretar y extraer pernos y tuercas metálicos (M 6 - M 16). Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18 V (Sistema Professional 18V). 2 x acumulador GBA 18V 5,0Ah (1 600 A00 2U5), cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), 1/2 L-BOXX embutido para herramienta y cargador (1 600 A01 CU5), 1/2 L-BOXX embutido para accesorios (1 600 A00 2WC), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Números de artículo

Artículo No. 4U126376
EAN 4059952587738
UBB 500582236997
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019J0202
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.