Herramientas de grapas y clavos
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
Atornillador
8E131692
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
Bosch CRDL Brad tacker NB GNH 18V-64 M
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8E131692
Tensión nominal (V)
18
Calidad de la batería
Otro
Longitud del clavo (mm)
64
Diámetro del clavo (mm)
1.6
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.9
Capacidad del cargador
105
Adecuado para clavos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Calidad de la batería
Otro
Longitud del clavo (mm)
64
Diámetro del clavo (mm)
1.6
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.9
Capacidad del cargador
105
Adecuado para clavos
Sí
Adecuado para grapas
No
Adecuado para grapas de cable
No
Con cargador de baterías
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8E131692
EAN
4059952548111
UBB
500583424733
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0601481001